Eriks

Racleur 008P PUR 6x10x4 L=2,2

  • ERIKS:14399845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,26 €

-

5+

1,81 €

20.00%

10+

1,47 €

35.00%

30+

1,13 €

50.00%

50+

1,02 €

55.00%

100+

0,90 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
6 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
6 mm
D
10 mm
L
2.2 mm
D1
9 mm
H
4 mm
L1
3.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s