10,60 €/ Unitéhors TVA
12,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,60 € | - |
5+ | 8,48 € | 20.00% |
10+ | 6,89 € | 35.00% |
30+ | 5,30 € | 50.00% |
50+ | 4,77 € | 55.00% |
100+ | 4,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 008P |
Diamètre de barre | 57 mm |
Diamètre de la rainure | 65 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 57 mm |
D | 65 mm |
L | 4 mm |
D1 | 63 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |