Eriks

Racleur 008P PUR 40x48x7 L=4

  • ERIKS:12961460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

69 En stock - Date de livraison estimée 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,50 €

-

5+

6,00 €

20.00%

10+

4,88 €

35.00%

30+

3,75 €

50.00%

50+

3,38 €

55.00%

100+

3,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
4 mm
D1
46 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s