Eriks

Racleur 008P PUR 34x42x7 L=4

  • ERIKS:14399858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,50 €

-

5+

5,20 €

20.00%

10+

4,22 €

35.00%

30+

3,25 €

50.00%

50+

2,93 €

55.00%

100+

2,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
34 mm
Diamètre de la rainure
42 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
34 mm
D
42 mm
L
4 mm
D1
40 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s