Eriks

Racleur 008P PUR 30x38x7 L=4

  • ERIKS:14399857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,85 €

-

5+

4,68 €

20.00%

10+

3,80 €

35.00%

30+

2,93 €

50.00%

50+

2,63 €

55.00%

100+

2,34 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
38 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
4 mm
D1
36 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s