Eriks

Racleur 008P PUR 25x34x8,5 L=5,5

  • ERIKS:14399854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,05 €

-

5+

4,04 €

20.00%

10+

3,28 €

35.00%

30+

2,53 €

50.00%

50+

2,27 €

55.00%

100+

2,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
34 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
25 mm
D
34 mm
L
5.5 mm
D1
32 mm
H
8.5 mm
L1
6.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s