Eriks

Racleur 008P PUR 175x187x10 L=5,5

  • ERIKS:14399883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,90 €/ Unitéhors TVA

49,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,90 €

-

5+

32,72 €

20.00%

10+

26,59 €

35.00%

30+

20,45 €

50.00%

50+

18,41 €

55.00%

100+

16,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
175 mm
Diamètre de la rainure
187 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
175 mm
D
187 mm
L
5.5 mm
D1
184 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s