3,31 €/ Unitéhors TVA
4,01 €TVA incluse
226 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,31 € | - |
5+ | 2,76 € | 16.67% |
25+ | 2,58 € | 22.22% |
50+ | 2,21 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 008P |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 24 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
L | 4 mm |
D1 | 22 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |