Eriks

Racleur 008P PUR 15x23x7 L=4

  • ERIKS:14399850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,53 €

-

5+

2,82 €

20.00%

10+

2,29 €

35.00%

30+

1,77 €

50.00%

50+

1,59 €

55.00%

100+

1,41 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
15 mm
Diamètre de la rainure
23 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
15 mm
D
23 mm
L
4 mm
D1
21 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s