Eriks

Racleur 008P PUR 135x147x10 L=5,5

  • ERIKS:14399879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,90 €/ Unitéhors TVA

34,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,90 €

-

5+

23,12 €

20.00%

10+

18,79 €

35.00%

30+

14,45 €

50.00%

50+

13,01 €

55.00%

100+

11,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
135 mm
Diamètre de la rainure
147 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
135 mm
D
147 mm
L
5.5 mm
D1
144 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s