Eriks

Racleur 008P PUR 130x142x10 L=5,5

  • ERIKS:14399878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,60 €/ Unitéhors TVA

33,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,60 €

-

5+

22,08 €

20.00%

10+

17,94 €

35.00%

30+

13,80 €

50.00%

50+

12,42 €

55.00%

100+

11,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
130 mm
Diamètre de la rainure
142 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
130 mm
D
142 mm
L
5.5 mm
D1
139 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s