Eriks

Racleur 008P PUR 12x20x7 L=4

  • ERIKS:14399848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,09 €

-

5+

2,47 €

20.00%

10+

2,01 €

35.00%

30+

1,55 €

50.00%

50+

1,39 €

55.00%

100+

1,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
12 mm
D
20 mm
L
4 mm
D1
18 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s