Eriks

Racleur 008P PUR 117x129x10 L=5

  • ERIKS:14399876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,10 €/ Unitéhors TVA

29,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,10 €

-

5+

19,28 €

20.00%

10+

15,67 €

35.00%

30+

12,05 €

50.00%

50+

10,85 €

55.00%

100+

9,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
117 mm
Diamètre de la rainure
129 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
117 mm
D
129 mm
L
5 mm
D1
126 mm
H
10 mm
L1
6.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s