Eriks

Racleur 008P PUR 110x122x10 L=5,5

  • ERIKS:14399887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,30 €/ Unitéhors TVA

26,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,30 €

-

5+

17,84 €

20.00%

10+

14,50 €

35.00%

30+

11,15 €

50.00%

50+

10,04 €

55.00%

100+

8,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
122 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
110 mm
D
122 mm
L
5.5 mm
D1
119 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s