Eriks

Racleur 008P PUR 100x108x7 L=4

  • ERIKS:14399873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,90 €/ Unitéhors TVA

24,08 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,90 €

-

5+

15,92 €

20.00%

10+

12,94 €

35.00%

30+

9,95 €

50.00%

50+

8,96 €

55.00%

100+

7,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
108 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
108 mm
L
4 mm
D1
106 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s