Eriks

Racleur 008N NBR 85x93x7 L=4

  • ERIKS:10017710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,10 €

-

5+

11,28 €

20.00%

10+

9,16 €

35.00%

30+

7,05 €

50.00%

50+

6,35 €

55.00%

100+

5,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
85 mm
Diamètre de la rainure
93 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
85 mm
D
93 mm
L
4 mm
D1
91 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s