Eriks

Racleur 008N NBR 6x10x4 L=2,2

  • ERIKS:12254640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,94 €

-

5+

1,55 €

20.00%

10+

1,26 €

35.00%

30+

0,97 €

50.00%

50+

0,87 €

55.00%

100+

0,78 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
6 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
6 mm
D
10 mm
L
2.2 mm
D1
9 mm
H
4 mm
L1
3.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s