Eriks

Racleur 008N NBR 54x62x7 L=4

  • ERIKS:13189411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,60 €

-

5+

6,88 €

20.00%

10+

5,59 €

35.00%

30+

4,30 €

50.00%

50+

3,87 €

55.00%

100+

3,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
54 mm
Diamètre de la rainure
62 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
54 mm
D
62 mm
L
4 mm
D1
60 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s