Eriks

Racleur 008N NBR 45x56x8 L=5

  • ERIKS:14440096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

5+

5,76 €

20.00%

10+

4,68 €

35.00%

30+

3,60 €

50.00%

50+

3,24 €

55.00%

100+

2,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
56 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
45 mm
D
56 mm
L
5 mm
D1
54 mm
H
8 mm
L1
6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s