7,05 €/ Unitéhors TVA
8,53 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,05 € | - |
5+ | 5,64 € | 20.00% |
10+ | 4,58 € | 35.00% |
30+ | 3,53 € | 50.00% |
50+ | 3,17 € | 55.00% |
100+ | 2,82 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 008N |
Diamètre de barre | 44 mm |
Diamètre de la rainure | 52 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 44 mm |
D | 52 mm |
L | 4 mm |
D1 | 50 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |