Eriks

Racleur 008N NBR 42x50x7 L=4

  • ERIKS:11269910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,75 €

-

5+

5,40 €

20.00%

10+

4,39 €

35.00%

30+

3,38 €

50.00%

50+

3,04 €

55.00%

100+

2,70 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
42 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
42 mm
D
50 mm
L
4 mm
D1
48 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s