Eriks

Racleur 008N NBR 40x48x7 L=4

  • ERIKS:10017704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,45 €

-

5+

5,16 €

20.00%

10+

4,19 €

35.00%

30+

3,23 €

50.00%

50+

2,90 €

55.00%

100+

2,58 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
4 mm
D1
46 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s