Eriks

Racleur 008N NBR 30x38 L=4

  • ERIKS:10017700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

6,80 €/ Unitéhors TVA

8,23 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,80 €

-

5+

5,44 €

20.00%

10+

4,42 €

35.00%

30+

3,40 €

50.00%

50+

3,06 €

55.00%

100+

2,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
30 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s