Eriks

Racleur 008N NBR 30x36x5 L=3,1

  • ERIKS:14440090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,00 €

-

5+

4,00 €

20.00%

10+

3,25 €

35.00%

30+

2,50 €

50.00%

50+

2,25 €

55.00%

100+

2,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
36 mm
Largeur de la rainure
3.1 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
30 mm
D
36 mm
L
3.1 mm
D1
34 mm
H
5 mm
L1
4.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s