Eriks

Racleur 008N NBR 25x35x7 L=4

  • ERIKS:13690616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,32 €

-

5+

3,46 €

20.00%

10+

2,81 €

35.00%

30+

2,16 €

50.00%

50+

1,94 €

55.00%

100+

1,73 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
4 mm
D1
33 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s