Eriks

Racleur 008N NBR 23x31x7 L=4

  • ERIKS:14440086
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,05 €

-

5+

3,24 €

20.00%

10+

2,63 €

35.00%

30+

2,03 €

50.00%

50+

1,82 €

55.00%

100+

1,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
23 mm
Diamètre de la rainure
31 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
23 mm
D
31 mm
L
4 mm
D1
29 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s