Eriks

Racleur 008N NBR 22x28x5 L=3,1

  • ERIKS:14440085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,92 €

-

5+

3,14 €

20.00%

10+

2,55 €

35.00%

30+

1,96 €

50.00%

50+

1,76 €

55.00%

100+

1,57 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
3.1 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
3.1 mm
D1
26 mm
H
5 mm
L1
4.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s