Eriks

Racleur 008N NBR 220x235x13 L=6,5

  • ERIKS:14440115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

48,40 €/ Unitéhors TVA

58,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,40 €

-

5+

38,72 €

20.00%

10+

31,46 €

35.00%

30+

24,20 €

50.00%

50+

21,78 €

55.00%

100+

19,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
220 mm
Diamètre de la rainure
235 mm
Largeur de la rainure
6.5 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
220 mm
D
235 mm
L
6.5 mm
D1
232 mm
H
13 mm
L1
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s