Eriks

Racleur 008N NBR 15x23x7 L=4

  • ERIKS:12961458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,02 €

-

5+

2,42 €

20.00%

10+

1,96 €

35.00%

30+

1,51 €

50.00%

50+

1,36 €

55.00%

100+

1,21 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
15 mm
Diamètre de la rainure
23 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
15 mm
D
23 mm
L
4 mm
D1
21 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s