Eriks

Racleur 008N NBR 150x162x10 L=5,5

  • ERIKS:14440109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

28,50 €/ Unitéhors TVA

34,49 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,50 €

-

5+

22,80 €

20.00%

10+

18,52 €

35.00%

30+

14,25 €

50.00%

50+

12,83 €

55.00%

100+

11,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
150 mm
Diamètre de la rainure
162 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
150 mm
D
162 mm
L
5.5 mm
D1
159 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s