Eriks

Racleur 008N NBR 14x20x5 L=3,1

  • ERIKS:14440082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,90 €

-

5+

2,32 €

20.00%

10+

1,89 €

35.00%

30+

1,45 €

50.00%

50+

1,31 €

55.00%

100+

1,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
14 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
3.1 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
14 mm
D
20 mm
L
3.1 mm
D1
18 mm
H
5 mm
L1
4.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s