Eriks

Racleur 008N NBR 140x152x10 L=5,5

  • ERIKS:11345776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,00 €

-

5+

20,80 €

20.00%

10+

16,90 €

35.00%

30+

13,00 €

50.00%

50+

11,70 €

55.00%

100+

10,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
152 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
140 mm
D
152 mm
L
5.5 mm
D1
149 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s