Eriks

Racleur 008N NBR 12x18x5 L=2,6

  • ERIKS:14440081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,66 €

-

5+

2,13 €

20.00%

10+

1,73 €

35.00%

30+

1,33 €

50.00%

50+

1,20 €

55.00%

100+

1,06 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
18 mm
Largeur de la rainure
2.6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
12 mm
D
18 mm
L
2.6 mm
D1
16 mm
H
5 mm
L1
3.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s