Eriks

Racleur 008N NBR 128x140x10 L=5,5

  • ERIKS:14440107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,20 €

-

5+

18,56 €

20.00%

10+

15,08 €

35.00%

30+

11,60 €

50.00%

50+

10,44 €

55.00%

100+

9,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008N
Diamètre de barre
128 mm
Diamètre de la rainure
140 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
128 mm
D
140 mm
L
5.5 mm
D1
137 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s