Eriks

Racleur 007N NBR 8x14x5 L=3,5

  • ERIKS:10017745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

5,20 €/ Unitéhors TVA

6,29 €TVA incluse

4395 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,20 €

-

5+

4,16 €

20.00%

10+

3,38 €

35.00%

30+

2,60 €

50.00%

50+

2,34 €

55.00%

100+

2,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
007N
Diamètre de barre
8 mm
Diamètre de la rainure
14 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet