6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,50 € | - |
5+ | 5,20 € | 20.00% |
10+ | 4,22 € | 35.00% |
30+ | 3,25 € | 50.00% |
50+ | 2,93 € | 55.00% |
100+ | 2,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 007N |
Diamètre de barre | 36 mm |
Diamètre de la rainure | 46 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |