Eriks

Racleur 007N NBR 35x45x10 L=7

  • ERIKS:10017767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

492 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,50 €

-

5+

5,20 €

20.00%

10+

4,22 €

35.00%

30+

3,25 €

50.00%

50+

2,93 €

55.00%

100+

2,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
007N
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
45 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet