Eriks

Racleur 007F FKM 25x35x7 L=5

  • ERIKS:10017503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les series type RX 007F et type RX EMF, sont des racleurs en FPM avec cage métallique. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques. Max. vitesse 0,5 m/s, température -10°C tot +200°C. Type RX 007F est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMF,est un racleur avec cage metallique externe.
Ajouter à la liste

24,00 €/ Unitéhors TVA

29,04 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,00 €

-

5+

19,20 €

20.00%

10+

15,60 €

35.00%

30+

12,00 €

50.00%

50+

10,80 €

55.00%

100+

9,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
007F
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
FKM
Plage de température
de -10 jusqu'à 200 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet