21,80 €/ Unitéhors TVA
26,38 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,80 € | - |
5+ | 17,44 € | 20.00% |
10+ | 14,17 € | 35.00% |
30+ | 10,90 € | 50.00% |
50+ | 9,81 € | 55.00% |
100+ | 8,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 007F |
Diamètre de barre | 22 mm |
Diamètre de la rainure | 32 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | FKM |
Plage de température | de -10 jusqu'à 200 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |