Eriks

Racleur 007F FKM 16x22x5 L=3,5

  • ERIKS:10017501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les series type RX 007F et type RX EMF, sont des racleurs en FPM avec cage métallique. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques. Max. vitesse 0,5 m/s, température -10°C tot +200°C. Type RX 007F est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMF,est un racleur avec cage metallique externe.
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,80 €

-

5+

17,44 €

20.00%

10+

14,17 €

35.00%

30+

10,90 €

50.00%

50+

9,81 €

55.00%

100+

8,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
007F
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
FKM
Plage de température
de -10 jusqu'à 200 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet