Eriks

Racleur 007F FKM 12x18x5 L=3,5

  • ERIKS:12560921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les series type RX 007F et type RX EMF, sont des racleurs en FPM avec cage métallique. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques. Max. vitesse 0,5 m/s, température -10°C tot +200°C. Type RX 007F est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMF,est un racleur avec cage metallique externe.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
007F
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
18 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
FKM
Plage de température
de -10 jusqu'à 200 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet