Eriks

Racleur 006T TPE 90x100x9 L=6

  • ERIKS:14409047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,40 €/ Unitéhors TVA

41,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,40 €

-

5+

27,52 €

20.00%

10+

22,36 €

35.00%

30+

17,20 €

50.00%

50+

15,48 €

55.00%

100+

13,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
6 mm
D1
96 mm
H
9 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s