Eriks

Racleur 006T TPE 85x98x11,5 L=7,5

  • ERIKS:14409046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,20 €/ Unitéhors TVA

38,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,20 €

-

5+

25,76 €

20.00%

10+

20,93 €

35.00%

30+

16,10 €

50.00%

50+

14,49 €

55.00%

100+

12,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
85 mm
Diamètre de la rainure
98 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Hauteur de joint
11.5 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
85 mm
D
98 mm
L
7.5 mm
D1
92 mm
H
11.5 mm
r
0.4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s