30,10 €/ Unitéhors TVA
36,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,10 € | - |
5+ | 24,08 € | 20.00% |
10+ | 19,57 € | 35.00% |
30+ | 15,05 € | 50.00% |
50+ | 13,55 € | 55.00% |
100+ | 12,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006T |
Diamètre de barre | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 90 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Hauteur de joint | 9 mm |
Matériau du joint | TPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
L | 6 mm |
D1 | 86 mm |
H | 9 mm |
r | 0.4 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |