Eriks

Racleur 006T TPE 65x75x10 L=6,3

  • ERIKS:14409037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,90 €/ Unitéhors TVA

28,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,90 €

-

5+

19,12 €

20.00%

10+

15,54 €

35.00%

30+

11,95 €

50.00%

50+

10,76 €

55.00%

100+

9,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
65 mm
Diamètre de la rainure
75 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
6.3 mm
D1
75 mm
H
10 mm
r
0.4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s