Eriks

Racleur 006T TPE 63,5x76,12x9,52 L=6,35

  • ERIKS:14409035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,30 €

-

5+

18,64 €

20.00%

10+

15,15 €

35.00%

30+

11,65 €

50.00%

50+

10,49 €

55.00%

100+

9,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
63.5 mm
Diamètre de la rainure
76.12 mm
Largeur de la rainure
6.35 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
63.5 mm
D
76.12 mm
L
6.35 mm
D1
70.2 mm
H
9.52 mm
r
0.4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s