Eriks

Racleur 006T TPE 60x70,6x9 L=5,3

  • ERIKS:14409031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,00 €/ Unitéhors TVA

26,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,00 €

-

5+

17,60 €

20.00%

10+

14,30 €

35.00%

30+

11,00 €

50.00%

50+

9,90 €

55.00%

100+

8,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
70.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
60 mm
D
70.6 mm
L
5.3 mm
D1
65.2 mm
H
9 mm
r
0.4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s