Eriks

Racleur 006T TPE 50x58x8 L=5

  • ERIKS:14409027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,30 €/ Unitéhors TVA

22,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,30 €

-

5+

14,64 €

20.00%

10+

11,90 €

35.00%

30+

9,15 €

50.00%

50+

8,24 €

55.00%

100+

7,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
58 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
50 mm
D
58 mm
L
5 mm
D1
55.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s