17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,60 € | - |
5+ | 14,08 € | 20.00% |
10+ | 11,44 € | 35.00% |
30+ | 8,80 € | 50.00% |
50+ | 7,92 € | 55.00% |
100+ | 7,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006T |
Diamètre de barre | 48 mm |
Diamètre de la rainure | 60 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | TPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
d | 48 mm |
D | 60 mm |
L | 5 mm |
D1 | 55 mm |
H | 10 mm |
r | 0.2 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |