14,80 €/ Unitéhors TVA
17,91 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,80 € | - |
5+ | 11,84 € | 20.00% |
10+ | 9,62 € | 35.00% |
30+ | 7,40 € | 50.00% |
50+ | 6,66 € | 55.00% |
100+ | 5,92 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006T |
Diamètre de barre | 40 mm |
Diamètre de la rainure | 48 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | TPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 5 mm |
D1 | 45.5 mm |
H | 8 mm |
r | 0.2 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |